BACHMANN - Pistorasia - TWIST, 2 x pr. MATTAVALKOINEN

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - valkoinen

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Taittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

73 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298031298

Sähkönumero

2514483

Toimittajan tuotenumero

931.250

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

alumiini

Upotussyvyys:

40 mm

Korkeus:

42.5 mm

Halkaisija:

115 mm

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Nimellisjännite:

250 V

Käyttölämpötila:

17...35 °C

Kiiltoaste:

matta

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2x sukopistorasia, mattavalkoinen. Rungon halkaisija 105mm. Kannen halkaisija 115mm. Rungon asennussyvyys 40mm.

TWIST-pistorasia 2:lla schukopistorasialla. Kannen väri valkoinen, RAL 9010. 40mm asennussyvyyden ansiosta, Twist-pistorasia voidaan asentaa myös laatikoston päälle. Kannen voi sulkea kätevästi silloin kuin pistorasiat eivät ole käytössä. Pistorasiassa on kiinteä 2 metrinen virtajohto, sekä mukana pakkauksessa irtonainen schukopistotulppa.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan