ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte - CIT1.4202L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
10...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 10...95 mm²
Kelpuutettu jännite - 42 kV
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100304805
Sähkönumero
5218133
Toimittajan tuotenumero
CIT1.4202L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
kylmäkutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
10...95 mm²
Kelpuutettu jännite:
42 kV
Nimellisjännite U:
42 kV
Päätepakkausta käytetään max.42 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdin kaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.