ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte - CIT1.4205L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte - CIT1.4205L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

400...630 mm²

Nimellisjännite U:

42 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 400...630 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 42 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304829

Sähkönumero

5218135

Toimittajan tuotenumero

CIT1.4205L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

400...630 mm²

Kelpuutettu jännite:

42 kV

Nimellisjännite U:

42 kV

20,8/36 (42) kV Al/Cu 400-630 mm² kylmäkutiste 3x1-johtimiselle kaapelille kaapelikengillä

Päätepakkausta käytetään max. 42 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.