NORDTRONIC - Alasvalo - LED DOWNL TL 10,9W 3.0K MV/P

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K

Suunnattavuus:

kääntyvä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei suunnattavissa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5704629000049

Sähkönumero

4105145

Toimittajan tuotenumero

31121013

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

80...80 mm

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

740...740 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Orsiasennus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

54 mm

Leveys:

95 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

95 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Velia, 10,9W LED 220-240V avauskulma 38 740lm 3000K, IP44 Mattavalkoinen, sisältää valonlähteen. Hyväksytty asennettavaksi suoraaneristeeseen.

  • Velia
  • 10,9W
  • LED 220-240V
  • avauskulma 38°
  • 740lm
  • 3000K
  • IP44
  • Matta valkoinen
  • sisältää valonlähteen
  • Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen.

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan