Etusivu

GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-40

Cablex Oy
KopioiKopioi
GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lävistin koot ISO:

16...40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...63

Reikälävistimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lävistin koot ISO - 16...40

  • Reikälävistimien määrä - 5

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Sisältää työkalun - kyllä

  • Mekaaninen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

783310366928

Sähkönumero

6452389

Toimittajan tuotenumero

50366920, 36692

Tukkuerä

1

Lävistin koot ISO:

16...40

Reikälävistimien määrä:

5

Soveltuu materiaalille:

teräs

Sisältää työkalun:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

LÄVISTINSARJA, Täydellinen

Meistinsarja manuaalikäyttöön. Sisältää: Räikkä, askelpora, 9,5x40mm sekä 19x55mm kuulalaakeroidut vetotapit, sekä pistimet ja tyynyt ISO16/20/25/32/40. Säilytyslaukku. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, leikkaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.