GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-63

Cablex Oy
KopioiKopioi
GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lävistin koot ISO:

16...63
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...40

Reikälävistimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lävistin koot ISO - 16...63

  • Reikälävistimien määrä - 7

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Sisältää työkalun - kyllä

  • Mekaaninen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

783310366935

Sähkönumero

6452410

Toimittajan tuotenumero

50366939SET, 36693

Tukkuerä

1

Lävistin koot ISO:

16...63

Reikälävistimien määrä:

7

Soveltuu materiaalille:

teräs

Sisältää työkalun:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

LÄVISTINSARJA, Täydellinen



Meistinsarja manuaalikäyttöön. Sisältää: Räikkä, askelpora, 9,5x40mm sekä 19x75mm kuulalaakeroidut vetotapit, sekä pistimet ja tyynyt ISO16/20/25/32/40/50/63. Säilytyslaukku. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, leikkaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.