HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - KDQ0805 294x294mm 12mm HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotuspituus:

294 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot147 mm

Upotusleveys:

294 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot247 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

RAL-numero:

7011

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotuspituus - 294 mm

  • Upotusleveys - 294 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • RAL-numero - 7011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247273

Sähkönumero

1461275

Toimittajan tuotenumero

KDQ08127011

Tukkuerä

7

Kannen muoto:

muu

Upotuspituus:

294 mm

Upotusleveys:

294 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

RAL-numero:

7011

Minimi asennussyvyys:

60 mm

Laitekoteloiden määrä:

4

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

12 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

kyllä

Lattiarasiakansi ultraoh.as. 8 kalusteelle. asennuskehys halogeenitonmuovi PA väri harmaa. lattiamateriaali maks. 12mm. minimi as.syvyys 50mm. Asennusaukko 294x294 mm. kehyksen ulkomitta 314mm. Varustusmoduuleilla tarpeen mukaan GBES29010 ja GBM5050.

Lattiarasiakansi Q08 294x294 mm 12 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista raudanharmaa

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan