Etusivu

HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - KDQ0805 294x294mm 5mm MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotuspituus:

294 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot147 mm

Upotusleveys:

294 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot247 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

RAL-numero:

9005

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotuspituus - 294 mm

  • Upotusleveys - 294 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247266

Sähkönumero

1461274

Toimittajan tuotenumero

KDQ08059005

Tukkuerä

7

Kannen muoto:

muu

Upotuspituus:

294 mm

Upotusleveys:

294 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

RAL-numero:

9005

Minimi asennussyvyys:

53 mm

Laitekoteloiden määrä:

4

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

kyllä

Lattiarasiakansi ultraoh.as. 8 kalusteelle. asennuskehys halogeenitonmuovi PA väri musta. lattiamateriaali maks. 5mm. minimi as.syvyys 50 mm.Asennusaukko 294x294 mm. kehyksen ulkomitta 314mm. Varustus moduuleillatarpeen mukaan GBES29010 ja GBM5050. Lattiarasiakansi Q08 294x294 mm 5 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista syvänmusta Lattiarasiakansi ultraohueeseen lattia-asennukseen DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50058-2-2 mukaan, sisältää asennuspakkauksen kiinnitysväille 5 - 15 mm lattiapinnoitteen lisäksi, yhteensopiva asennettavaksi valurasia sekä lattian päälle ja tasoon uppoon asennettavien lattiakanavien kanssa, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan