HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1IT/16A/250V UKR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 55 mm
Laitteen korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334394341
Sähkönumero
2507710
Toimittajan tuotenumero
962512503
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Laitteen syvyys:
30 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Ei sovellu kiinnitykseen kiristysrenkaalla! Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − 2-napainen + maadoitus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan