HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1IT/16A/250V UKR ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Laitteen leveys - 55 mm

  • Laitteen korkeus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334386636

Sähkönumero

2507711

Toimittajan tuotenumero

962512505

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7021

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA antrasiitti matta

Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA- Korotettu kosketussuojaus- ruuviliittimetNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 AEi sovellu kiinnitykseen kiristysrenkaalla!Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan− 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan