HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A80060 PVC 80x60x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 80 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740199049

Sähkönumero

1461347

Toimittajan tuotenumero

BA7A80060

Tukkuerä

20

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

80 mm

Leveys:

60 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Käytettävä poikkipinta:

3848 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC BA7A 80x60mm harmaa

Johdotuskouru PVC BA7A 80x60mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan