HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A80030 PVC 80x30x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Korkeus - 80 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740212588

Sähkönumero

1461345

Toimittajan tuotenumero

BA7A80030

Tukkuerä

24

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Korkeus:

80 mm

Leveys:

30 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Pituus:

2000 mm

Johdotuskouru PVC BA7A 80x30mm harmaa

Johdotuskouru PVC BA7A 80x30mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan