MOTIVATEC - Kelateline - KELAPOIKA RB 4.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelikelan maksimihalkaisija - 370 mm
Kaapelikelan maksimileveys - 530 mm
Kantavuus - 80 kg
Paino - 3.7 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064070019
Sähkönumero
6407001
Toimittajan tuotenumero
RB 4.1
Tukkuerä
1
Kaapelikelan maksimihalkaisija:
370 mm
Kaapelikelan maksimileveys:
530 mm
Kantavuus:
80 kg
Paino:
3.7 kg
Ratkaisu kaapelien purkamiseen kelalta. Soveltuu muovi- ja vanerikeloille.