MOTIVATEC - Kelateline - KELAPOIKA RB 6.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelikelan maksimihalkaisija - 470 mm
Kaapelikelan maksimileveys - 680 mm
Kantavuus - 250 kg
Paino - 4.7 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064070026
Sähkönumero
6407002
Toimittajan tuotenumero
RB 6.1
Tukkuerä
1
Kaapelikelan maksimihalkaisija:
470 mm
Kaapelikelan maksimileveys:
680 mm
Kantavuus:
250 kg
Paino:
4.7 kg
Ratkaisu kaapelien purkamiseen kelalta. Soveltuu K5, K6, K7 ja K8 kaapelikeloille.