Etusivu
Varastointi päättyy

WIHA - Momenttiavain - VDE 0,5-2,0 NmSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysmomentti:

0.5...2 Nm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 0.5...2 Nm

  • Kokonaispituus - 131 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Soveltuu jatkovarrelle - kyllä

  • Jatkovarsi mukana - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

slimFamily

EAN-koodi

4010995266257

Sähkönumero

6421514

Toimittajan tuotenumero

26625

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

0.5...2 Nm

Kokonaispituus:

131 mm

Eristetty:

kyllä

Soveltuu jatkovarrelle:

kyllä

Jatkovarsi mukana:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Paino:

256 g

Vääntömomenttiriiviväännin 0,6-2,0 Nm, Säätötyökalu, Ruuvauskärjenpidin

Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka.