WIHA - Momenttiavain - VDE 0,8-5,0 NmSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysmomentti:

0.8...5 Nm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 0.8...5 Nm

  • Kokonaispituus - 138 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Soveltuu jatkovarrelle - kyllä

  • Jatkovarsi mukana - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995266264

Sähkönumero

6421515

Toimittajan tuotenumero

26626

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

0.8...5 Nm

Kokonaispituus:

138 mm

Eristetty:

kyllä

Soveltuu jatkovarrelle:

kyllä

Jatkovarsi mukana:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Paino:

258 g

Vääntömomenttiruuviväännin 1,0-5,0 Nm, Säätätyökalu, Ruuvauskärjenpidin

Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen jännitteisten osien alueella 1 000 V AC saakka, saa käyttää ainoastaan 6 mm:n slimBits-kärjille tarkoitetun slimTorque VDE -kärkipitimen kanssa.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan