ROBLON - Projektori - FL 500 B-1 LED 6W 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 8.5 W
Valon väri - valkoinen
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi - himmennettävä elektroninen liitäntälaite
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041370071
Sähkönumero
4137007
Toimittajan tuotenumero
01207011
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
8.5 W
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
himmennettävä elektroninen liitäntälaite
Kotelointiluokka (IP):
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojausluokka:
II
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
muu
- poistuneiden Roblon projektorien FL 2001 ja FL 20 tilalle
- 9 mm kuituliitin (liittimen ulkohalkaisija n. 12 mm)
- IP 20
- 230 V / pistotulppaliitännällä + erillinen virtalähde
- LED elinikä n. 25.000 h
- LED 6 W / 3000K lämmin valkoinen
- projektorin kytkentäteho 8,5 W
- passiivijäähdytys
- himmennettävissä, joko 1-10V tai painonapilla (pushdim).