ROBLON - Projektori - FL 500 B LED 2.2W 3000K

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Projektorin teho:

4.3 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 4.3 W

  • Valon väri - valkoinen

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

  • Liitäntälaitteen tyyppi - vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041370002

Sähkönumero

4137000

Toimittajan tuotenumero

01200051

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

4.3 W

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojausluokka:

II

Kaapelointitapa:

päättyvä

Kytkentätapa:

muu

Valokuituprojektori 9mm kuituliittimellä, ei himmennettävissä

LED valokuituprojektori 9mm kuituliittimellä
- poistuneiden Roblon projektorien FL 2001 ja FL 20 tilalle
- 9 mm kuituliitin (liittimen ulkohalkaisija 12 mm)
- IP 20
- 230 V / pistotulppaliitännällä + erillinen virtalähde
- LED elinikä n. 35.000 h
- LED 2,2 W / 3000K lämmin valkoinen
- projektorin kytkentäteho 4,3 W
- passiivijäähdytys
- ei sovellu himmennykseen