KAMIC - Turvavalaisin - 1330LM HERMETIC XL

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeskus (keskusakusto)

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1330...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1480...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2220...0 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiMH

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8436029850579

Sähkönumero

4226235

Toimittajan tuotenumero

7341548

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiMH

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

harmaa

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1330...0 lm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

600 mm

Pituus:

95 mm

Korkeus/syvyys:

85 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

1330LM HERMETIC XL LED turvalaisin omalla akulla 1330 lm



HERMETIC XL LED
  • Korkean valotehon LED turvavalaisin vaativiin kohteisiin, kuten varasto- ja teollisuustilat
  • Valoteho 1330 lm
  • Yksikkövalaisimessa autotesti-toiminto joka indikoi jos mikäli lataus, valonlähde tai akku on epäkunnossa
  • Yksinkertainen ja nopea asennus plug-in liitännällä
  • Valaisin voi toimia jatkuvasti sekä virtakatkoksen yhteydessä eli mahdollistaa käytön myös osana normaalia valaistusta. Valinta voi myös olla myös toiminta pelkästä virtakatkoksesta.

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan