Etusivu

KAMIC - Turvavalaisin - 2220LM HERMETIC XL

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotulkoinen (laitekohtainen akku)

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2220...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1330...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1960...0 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

101 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435404139384

Sähkönumero

4226238

Toimittajan tuotenumero

7341553

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

harmaa

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

900 mm

Pituus:

95 mm

Korkeus/syvyys:

85 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2220...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2220LM HERMETIC XL LED turvavalaisin 230V AC/DC keskusakustoon 2220 lm

HERMETIC XL LED
  • Korkean valotehon LED turvavalaisin vaativiin kohteisiin, kuten varasto- ja teollisuustilat
  • Valoteho 1480 lm
  • Yksinkertainen ja nopea asennus plug-in liitännällä

KAMIC

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan