TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, musta - RNF3000-3/1-1200-0 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 3 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301903

Sähkönumero

5230190

Toimittajan tuotenumero

5677562009

Tukkuerä

50

Kutistamaton sisähalkaisija:

3 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

4 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.55 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

ohutseinämäinen musta kutisteletku 1200 mm

Ohutseinämäinen musta kutisteletku. Pituus 1200 mm

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan