TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, musta - RNF3000-18/6-1200-0 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

18 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 18 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 2200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301934

Sähkönumero

5230193

Toimittajan tuotenumero

8638622003

Tukkuerä

30

Kutistamaton sisähalkaisija:

18 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.85 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

ohutseinämäinen musta kutisteletku 1200 mm



ohutseinämäinen musta kutisteletku 1200 mm

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan