ABB - Merkkilamppu Jussi/Impressivo - MV 230V/2mA hohto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppuNimellisjännitealue:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Lampun väri - keltainen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410021060725
Sähkönumero
2106072
Toimittajan tuotenumero
8372
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Lampun väri:
keltainen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Virrankulutus:
2 mA
Merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan