ABB - Merkkilamppu - HEH/12V/40mA, kytkimille

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothohtolamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLED

Nimellisjännitealue:

12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...24 V

Virrankulutus:

40 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 12...12 V

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021060763

Sähkönumero

2106076

Toimittajan tuotenumero

8376

Tukkuerä

100

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Sisältää lampun:

kyllä

Virrankulutus:

40 mA

Merkkilamppu, 12V/40mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille



Merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan