PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R E 70W/930PAR30L 10D E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
73.2 WValovirta:
4500 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 73.2 W
Valovirta - 4500 lm
Kanta - E27
Avauskulma - 11 °
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291241867
Sähkönumero
4824880
Toimittajan tuotenumero
928109300630
Tukkuerä
6
Lampputeho:
73.2 W
Valovirta:
4500 lm
Kanta:
E27
Avauskulma:
11 °
Värilämpötila:
3000 K
Valon väri:
930
Lamppujännite:
79...93 V
Valovoima:
61000 cd
UV-suojaus:
kyllä
Värintoistoindeksi:
90-100
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valotehokkuus:
70 lm/W
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Halkaisija:
95 mm
Kokonaispituus:
120 mm
Suljettuihin valaisimiin:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Heijastimen tyyppi:
alumiinipinnoitettu lasi
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
74 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Lamppumerkintä:
PAR30
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan