LUXOMAT - Liiketunnistin uppo valk - Luxomat PD3-1C-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 30 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529921973

Sähkönumero

2603365

Toimittajan tuotenumero

92197

Tukkuerä

96

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Luxomat kattoonasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast,halk 10 m. Manuaalisesti ohjelmoitava. Rinnankytkettävissä, maks 8tunnistinta.

Luxomat PD3

- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 10 m 2.5 metrin korkeudesta
-Tunnistimen voi asentaa 2 - 5 m korkeuteen.
- Maksimikuorma 2300 W cos f = 1 1000 VA, cos f = 0.5
- 250 W LED kuormaa, Maksimi syöksyvirta Ip (20 ms) = 80 A
- Viiveaika 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- IP44
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
- Releen toiminta katkaistu vaihe. 10 A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan