ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 185-300 - CIT1.2404L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²
Kelpuutettu jännite - 24 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100302856
Sähkönumero
5218042
Toimittajan tuotenumero
CIT1.2404L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
kylmäkutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²
Kelpuutettu jännite:
24 kV
Nimellisjännite U:
24 kV
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.