HAGER - Telerasia Integro Flow - 1xRJ45 AMP har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - AMP-ACO
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334241072
Sähkönumero
7242064
Toimittajan tuotenumero
945572507
Tukkuerä
10
Käyttö:
AMP-ACO
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7038
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
19.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Sovitelevy 1-osainen AMP-moduuliliittimille. Aukkomitta (L x K) ≈ 14,9 x 20,7 mm. Ei sovellu käytettäväksi saranakantisen peitelevyn kanssa. Yhteensopivat AMP modulaarisille liittimille sarjat 110 Connect kat.3, kat.5, kat.5e ja kat.6 Valmistaja tuotesarja
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan