HAGER - Telerasia Integro Flow - 2xRJ45 BTR/E-DAT val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Telerasia Integro Flow - 2xRJ45 BTR/E-DAT val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAMP-ACO

Moduulien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - muu

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334319085

Sähkönumero

7242060

Toimittajan tuotenumero

845582509

Tukkuerä

100

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

muu

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Moduulien lukumäärä:

2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

19.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Sovitelevy 2-osainen BTR-/E-DAT -moduuleille puhtaanvalkoinen kiiltävä

Sovitelevy Integro 2-osainen BTR/E-Dat liitinmoduuleille 1980, 1984 ja 1985. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan