HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 2-puol 2400x200x4

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 2-puol 2400x200x4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Väliseinällä - ei

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1

  • Korkeus - 40 mm

  • Väliseinän kiinnitys - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002239407

Sähkönumero

1475599

Toimittajan tuotenumero

AKU2000402

Tukkuerä

24

Leveys:

200 mm

Väliseinällä:

ei

Osastojen lukumäärä (maksimi):

1

Korkeus:

40 mm

Väliseinän kiinnitys:

ruuvi

Pituus:

2400 mm

Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 2-puol2400x200x40, kannet tilattava erikseen

Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan