Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 2-puol 2400x200x7

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Korkeus:

70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Väliseinällä - ei

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1

  • Korkeus - 70 mm

  • Väliseinän kiinnitys - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002239421

Sähkönumero

1475601

Toimittajan tuotenumero

AKU2000702

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Väliseinällä:

ei

Osastojen lukumäärä (maksimi):

1

Korkeus:

70 mm

Väliseinän kiinnitys:

ruuvi

Pituus:

2400 mm

Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 2-puol2400x200x70, kannet tilattava erikseen Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan