Etusivu

HAGER - Kytkin W.1 - 7/10A/250V/IP55 KJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

ristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkruunukytkin

Väri:

harmaa

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kytkentätapa - ristikytkin

  • Väri - harmaa

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Laitteen korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334390152

Sähkönumero

2009029

Toimittajan tuotenumero

6130773515

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Kytkentätapa:

ristikytkin

Väri:

harmaa

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Vipujen määrä:

1

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Nimellisjännite:

250 V

Upotussyvyys:

12 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ristikytkinrunko vivulla uppo- ja pinta-asennukseen (7) 10AX/250VAC jousiliittimillä väri harmaa, käyttölämpötila -40 ... +60 ast,asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Ristikytkinrunko pinta-/uppoasennus Nimellisjännite 250 V~ Kytkentävirta 10 AX Pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista ? jousiliittimillä

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan