HAGER - Pistorasia Integro Flow - 20A/250V US NEMA6-20R UR har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334351177

Sähkönumero

2507565

Toimittajan tuotenumero

862542507

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

28 mm

Nimellisvirta:

20 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7038

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia maadoituskoskettimella 20A/250VAC USA/Kanada NEMA6-20R uppasennus ruuviliittimillä vain kiinteille johtimille, kiiltäväharmaa kehys ja valkoinen keskiö

Pistorasia maadoituskoskettimella USA/CANADA NEMA 6-20 R - ruuviliittimet Nimellisjännite 230 VAC Nimellisvirta 20 A Kytkentäliittimet soveltuvat ainoastaan liitäntään kiinteille johtimille. Standardi NEMA 6-20 R ? 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan