HAGER - Pistorasia Integro Flow - 20A/250V US NEMA6-20R UR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334351078
Sähkönumero
2507564
Toimittajan tuotenumero
862542509
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
28 mm
Nimellisvirta:
20 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9010
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pistorasia maadoituskoskettimella USA/CANADA NEMA 6-20 R - ruuviliittimet Nimellisjännite 230 VAC Nimellisvirta 20 A Kytkentäliittimet soveltuvat ainoastaan liitäntään kiinteille johtimille. Standardi NEMA 6-20 R ? 2-napainen + maadoitus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan