ABB - Kahvavarokealusta 2-nap DIN 00 - OFAZ00S2L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvavarokealusta 2-nap DIN 00 - OFAZ00S2L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH00

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814827

Sähkönumero

3109913

Toimittajan tuotenumero

OFAZ00S2L

Tukkuerä

20

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

160 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

2-nap. 160A, DIN 00, IP20, Liitinkisko 20mm, kosketussuojattu rakenne.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan