ABB - Kahvavarokealusta 2-nap DIN 1 - OFAZ1S2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvavarokealusta 2-nap DIN 1 - OFAZ1S2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

NH1

Napojen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH1

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814872

Sähkönumero

3109919

Toimittajan tuotenumero

OFAZ1S2

Tukkuerä

6

Varokealustan koko:

NH1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

250 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

2-nap. 250A, DIN 1, IP20, Liitinkisko 35mm, kosketussuojattu rakenne.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan