REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto 0-luokan pistotulp - H07RN-F(VSB)2x1,0N 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 m
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
397 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410024402034
Sähkönumero
2440203
Toimittajan tuotenumero
10010633
Tukkuerä
20
Pituus:
10 m
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
musta
Liitäntä 1:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
450...750 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio