SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnansyöttökisko 4-os. - GV2G472

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 72 mm
Pituus - 288 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 72
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110555868
Sähkönumero
3760179
Toimittajan tuotenumero
GV2G472
Tukkuerä
40
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
72 mm
Pituus:
288 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
72
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
11 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
musta
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rinnansyöttökiskot kontaktorien helppoon ja nopeaan asennukseen vierekkäin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan