MEKA - Kansi - INSTAL K80 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Malli / Tyyppi - profiloitu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377003364

Sähkönumero

1429680

Toimittajan tuotenumero

INSTAL K80 L=3000 AD

Tukkuerä

18

Leveys:

80 mm

Pituus:

3000 mm

Malli / Tyyppi:

profiloitu

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Kannen asennus:

napsautettava

Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

0

Suojakalvolla:

kyllä

Johtokanavan kansi

Harmaa anodisoitu alumiininen kansi viimeistelemään Instal® -johtokanava-asennukset. Kansi piilottaa kohteessa tarvittavat kaapelit ja lopputuloksena on kaunis ja siisti johtokanava-asennus.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan