HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 800x600mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm

Korkeus:

750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Leveys - 550 mm

  • Korkeus - 750 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610672020

Sähkönumero

3427159

Toimittajan tuotenumero

FL555A

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Leveys:

550 mm

Korkeus:

750 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

sisäovi

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovi, orion.plus, kotelolle 800x600mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 800 x 600 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan