Etusivu

HAGER - Väliovisetti Orion+ - FL550A KOT 600x400 Fe

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Korkeus:

550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 550 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610671979

Sähkönumero

3427076

Toimittajan tuotenumero

FL550A

Tukkuerä

5

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

350 mm

Korkeus:

550 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovi, orion.plus, kotelolle 600x400mm, teräs Sisäovipaneeli orion plus -asennuskoteloille koko 600x400 mm merkinanto- ja ohjauskomponenttien kiinnittämiseksi. Sisäovipaneelin kiinnitys saranoilla koteloon ja lukitus työkalussalvoille tarkoitetulla 2-haitta-avaimella.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan