Etusivu

GARO - Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331185072647

Sähkönumero

3201003

Toimittajan tuotenumero

110093

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

68 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakytkin 40A, 2-napainen 40A 30mA 6kA, 230VAC, 2mod,kytkentäliitin 1-25 mm2