Etusivu

GARO - Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 4P 4x40A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 4P 4x40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitettävä johdin, lanka - 1...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331185210063

Sähkönumero

3201017

Toimittajan tuotenumero

110097

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Nimellisjännite:

400 V

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakytkin 40A, 4-napainen 40A 30mA 6kA, 400VAC, 4mod,kytkentäliitin 1-25 mm2