SIEMENS - Kontaktori 4kW 1a 24VDC - 3RT2016-1BB42

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

22 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 22 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

77 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209784956

Sähkönumero

3720433

Toimittajan tuotenumero

3RT2016-1BB42

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

22 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.677 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

8.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S00, 4KW/400V, AC-3, 1NC, DC 24V,

    Tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-napainen, 24 V DC

    Tehokontaktori SIRIUS 3RT2 moottorien kytkemiseen tarjoaa vakuuttavan suorituskyvyn kompaktilla rakenteella ja korkealla kosketusvarmuudella.

    Tekniset tiedot:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3-napainen, 24 V DC
    • Apukoskettimet: 1 NC
    • Ruuviliitin, koko: S00
    • Ilmastonkestävä, IEC ja UL/CSA -hyväksytty
    • IE3/IE4-valmiit
    • Ruuviliittimien lisäksi saatavilla jousiliittimiä
    • Kattava lisävarustevalikoima
    • Linkkimoduulit ja toimintomoduulit saatavilla

    Asiakkaan hyödyt:

    • Vähentää suunnittelun monimutkaisuutta integroitujen apukoskettimien ansiosta.
    • Etupaneelin liittimet yksinkertaistavat kytkentää.
    • Nopea, huoltovapaa ja tärinänkestävä kytkentä jousiliittimien ansiosta.
    • Testatut laiteyhdistelmät tehtaalla varmistavat luotettavuuden.
    • Yksinkertainen, tehokas ja aina ajan tasalla - SIRIUS-moduulijärjestelmä.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan