SIEMENS - Kontaktori 40A 18.5kW 400V 1s 1a - 3RT2035-1KB40 Uc 24VDC S2 varist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
60 ALisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 60 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Laajennettava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
312 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047621009902
Sähkönumero
3721446
Toimittajan tuotenumero
3RT2035-1KB40
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
60 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
kyllä
Mitoituskäyttöteho NEMA:
22.065 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
41 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
35 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan