HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 2-puol 2400x250x7

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Korkeus:

70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 250 mm

  • Väliseinällä - ei

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1

  • Korkeus - 70 mm

  • Väliseinän kiinnitys - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002239469

Sähkönumero

1475605

Toimittajan tuotenumero

AKU2500702

Tukkuerä

24

Leveys:

250 mm

Väliseinällä:

ei

Osastojen lukumäärä (maksimi):

1

Korkeus:

70 mm

Väliseinän kiinnitys:

ruuvi

Pituus:

2400 mm

Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 2-puol2400x250x70, kannet tilattava erikseen

Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan