HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - GF7030 uppo 3PR RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

HDMI-liittimien määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

CAT 6 -liittimien määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 852 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410014177522

Sähkönumero

1417752

Toimittajan tuotenumero

GF7030RST

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

HDMI-liittimien määrä:

0

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

73 mm

Pituus:

167 mm

Leveys:

210 mm

Korkeus:

74.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pöytätasoon upotettava kannellinen pistorasiamoduuli pöytäpintoihinvahvuudeltaan 10-50 mm, kalustus 3 pistorasiaa 3m schuko-tulpallisellasyöttökaapelilla, asennusmitta täysin uppoon 210x167 mm ja uppoon kehyspinnalle 195x157mm.

Pöytäpintoihin upotettava saranakannellinen pöytäpaneeli on elegantti ratkaisu niihin pöytäpintoihin joissa tarvitaan liityntäpisteitä laitteiden sähkösyöttöön esimerkiksi keittiötasot, työpisteet ja neuvottelupöydät. Varustus kolmella pistorasialla, joille 3 metrin pistotulpallinen syöttökaapeli. Moduuli voidaan asentaa uppoon asennuskehys pöytäpinnan päälle tai senkkaukseen upotettuna kokonaan pöytäpinnan tasoon modernilla kiilamekaniikalla. Asennuspinnan paksuus voi olla 10 - 50 mm. Pistorasiapaneelin rosterinen kansi on tyylikäs ja kestää hyvin käyttöä ja kulutusta. Upotusaukko 195 x 157 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan