HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - GF7032 2PR+2xRJ45+HDMI RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

HDMI-liittimien määrä:

1

CAT 6 -liittimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • HDMI-liittimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014177560

Sähkönumero

1417756

Toimittajan tuotenumero

GF7032RST

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

HDMI-liittimien määrä:

1

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

73 mm

Pituus:

167 mm

Leveys:

260 mm

Korkeus:

74.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

2

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Pöytätasoon upotettava kannellinen pistorasiamoduuli saranakannellapöytäpint. vahvuudeltaan 10-50 mm, kalustus 2PR + 2xRJ45 Cat6 patch +HDMI patch, pistorasiaa 3m schuko-tulpallisella syöttökaapelilla,asennusmitta täysin uppoon 260x167 mm ja uppoon keh Pöytäpintoihin upotettava saranakannellinen pöytäpaneeli on elegantti ratkaisu niihin pöytäpintoihin joissa sähkö, data ja multimedia tarvitsevat liityntäpisteitä esimerkiksi kokoustiloissa ja auditorioissa. Varustus kahdella pistorasialla joille varattu pistotulpallinen 3 metrin syöttökaapeli, HDMI-liittimellä jossa häntäkaapeli liityntään ja kahdella dataliittimellä. Dataliittimien syöttö erikseen tilattavilla välikaapeleilla. Moduuli voidaan asentaa uppoon asennuskehys pöytäpinnan päälle tai senkkaukseen upotettuna kokonaan pöytäpinnan tasoon modernilla kiilamekaniikalla. Asennuspinnan paksuus voi olla 10 - 50 mm. Pistorasiapaneelin rosterinen kansi on tyylikäs ja kestää hyvin käyttöä ja kulutusta. Upotusaukko 245 x 157 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan