MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 Ripustuskisko 300mm KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 35 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333010205
Sähkönumero
1467419
Toimittajan tuotenumero
MP-911Z
Tukkuerä
80
Pituus:
300 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
35 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
14 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Sopii käytettäväksi esimerkiksi 1467317 kattokannakkeen kanssa. Kattokannakkeessa on jopa 20° kallistusmahdollisuus ripustuskiskon kanssa. Kaikki lukitukset hoituvat helposti – tarvitset vain yleisruuvisarjan 1467342.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan