UTU - Monimittarikeskus FE - mirri325.12Y 125A IP20 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mittariristikkojen määrä:
12Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 12
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 125 A
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033314748
Sähkönumero
3331474
Toimittajan tuotenumero
MIRRI325.12Y-125A
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
125 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Moduulirivien määrä:
4
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2024 mm
Syvyys:
100 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdöt alhaalta. Lisävarusteena ovi 3331697.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan